text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Combisleutel 29


Artikelnummer 8C744945
Lengte (mm)
Sleutelwijdte steek (mm)
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Gewicht 475
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Ja
Uitvoering vonkarm Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (mm) 320
Sleutelwijdte steek (mm) 29
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Gewicht 475
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Ja
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Ja
Sleutelwijdte steek (inch) 1.1/8"
Sleutelwijdte dop/ring/ratel (mm) 29
Kopbreedte steek (mm) 63
Kopbreedte dop/ring/ratel (mm) 42
Rateluitvoering Nee
Aantal hoeken 12
Merk Facom
Goederencode 82041100
Type Combination Wrench

Artikelnummers

Artikelnummer 8C744945
EAN 3148517681675
UBB 500638351238
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 440.29
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.