text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Combisleutel 26mm


Standaard sleutel voor alle normale toepassingen. Hoogwaardige mechanische eigenschappen gecombineerd met geringe afmetingen, met oog voor de eisen die de luchtvaart stelt. Ringkop: - Door het ontwerp van de hoek van de ring (kant E) krijgt men meer vat op achter elkaar geplaatste of verzonken moeren. - 12-kant ring met OGV® profiel voor een krachtig koppel zonder de moer te beschadigen. Suffix H = 6-kant ring. - Ringkop 15° gebogen. Vorkkop: - Vork 15° gebogen. - Geoptimaliseerde geometrische verhouding tussen de vork en de steel voor meer toegankelijkheid. Metrische maten: van 4 tot 41 mm. Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.

Artikelnummer 1V904389
Lengte (mm)
Sleutelwijdte steek (mm)
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Gewicht 345
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (mm) 285
Sleutelwijdte steek (mm) 26
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Gewicht 345
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Ja
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Ja
Sleutelwijdte steek (inch) 1 inch
Sleutelwijdte dop/ring/ratel (mm) 26
Kopbreedte steek (mm) 55.5
Kopbreedte dop/ring/ratel (mm) 37.8
Rateluitvoering Nee
Aantal hoeken 12
Merk Facom
Type Combination Wrench

Artikelnummers

Artikelnummer 1V904389
EAN 3148517681323
UBB 500638350248
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 440.26
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.