text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Combisleutel 26mm


Lange ringsteeksleutels: met de extra lange steel kan met weinig inspanning een hoog koppel worden toegepast. 12-kant ring met OGV® profiel voor een krachtig koppel zonder de moer te beschadigen. Ringkop 15° gebogen. Vorkkop 15° gebogen. Metrische maten: van 19 tot 50 mm. Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.

Artikelnummer 0J438942
Lengte
Sleutelwijdte steek (mm)
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Gewicht 520
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte 420
Sleutelwijdte steek (mm) 26
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Gewicht 520
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Ja
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Ja
Sleutelwijdte steek (inch) 1 inch
Sleutelwijdte dop/ring/ratel (mm) 26
Kopbreedte steek (mm) 59
Kopbreedte dop/ring/ratel (mm) 39.4
Rateluitvoering Nee
Aantal hoeken 12

Omschrijving

Lange ringsteeksleutels: met de extra lange steel kan met weinig inspanning een hoog koppel worden toegepast. 12-kant ring met OGV® profiel voor een krachtig koppel zonder de moer te beschadigen. Ringkop 15° gebogen. Vorkkop 15° gebogen. Metrische maten: van 19 tot 50 mm. Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.

Artikelnummers

Artikelnummer 0J438942
EAN 3148516621863
UBB 500638325000
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 40.26LA
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.