text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Combisleutel 25


Speciale vonkvrije en anti-magnetische Koper-Beryllium legering.

Artikelnummer 0E735133
Lengte (mm)
Sleutelwijdte steek (mm)
Oppervlaktebescherming Gebruineerd
Gewicht 260
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (mm) 265
Sleutelwijdte steek (mm) 25
Oppervlaktebescherming Gebruineerd
Gewicht 260
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Nee
Uitvoering vonkarm Ja
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Ja
Sleutelwijdte steek (inch) 1 inch
Sleutelwijdte dop/ring/ratel (mm) 25
Kopbreedte steek (mm) 49
Kopbreedte dop/ring/ratel (mm) 38
Rateluitvoering Nee
Aantal hoeken 12
Merk Facom

Omschrijving

Speciale vonkvrije en anti-magnetische Koper-Beryllium legering.

Artikelnummers

Artikelnummer 0E735133
EAN 3148518667876
UBB 500638350081
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 440.25SR
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.