text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Combisleutel 23mm


Lange ringsteeksleutels: met de extra lange steel kan met weinig inspanning een hoog koppel worden toegepast. 12-kant ring met OGV® profiel voor een krachtig koppel zonder de moer te beschadigen. Ringkop 15° gebogen. Vorkkop 15° gebogen. Metrische maten: van 19 tot 50 mm. Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.

Artikelnummer 0E783276
Lengte (mm)
Sleutelwijdte steek (mm)
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Gewicht 370
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (mm) 381
Sleutelwijdte steek (mm) 23
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Gewicht 370
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Ja
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Ja
Sleutelwijdte steek (inch) Overig
Sleutelwijdte dop/ring/ratel (mm) 23
Kopbreedte steek (mm) 53
Kopbreedte dop/ring/ratel (mm) 35.4
Rateluitvoering Nee
Aantal hoeken 12
Merk Facom
Type Combination Wrench

Omschrijving

Lange ringsteeksleutels: met de extra lange steel kan met weinig inspanning een hoog koppel worden toegepast. 12-kant ring met OGV® profiel voor een krachtig koppel zonder de moer te beschadigen. Ringkop 15° gebogen. Vorkkop 15° gebogen. Metrische maten: van 19 tot 50 mm. Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.

Artikelnummers

Artikelnummer 0E783276
EAN 3148516621603
UBB 500638324680
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 40.23LA
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.