text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Combisleutel 21


Speciale vonkvrije en anti-magnetische Koper-Beryllium legering.

Artikelnummer 9N425260
Lengte (mm)
Sleutelwijdte steek (mm)
Oppervlaktebescherming Gebruineerd
Gewicht 225
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (mm) 230
Sleutelwijdte steek (mm) 21
Oppervlaktebescherming Gebruineerd
Gewicht 225
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Nee
Uitvoering vonkarm Ja
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Ja
Sleutelwijdte steek (inch) 13/16 inch
Sleutelwijdte dop/ring/ratel (mm) 21
Kopbreedte steek (mm) 45
Kopbreedte dop/ring/ratel (mm) 34
Rateluitvoering Nee
Aantal hoeken 12
Merk Facom
Type Combination Wrench

Omschrijving

Speciale vonkvrije en anti-magnetische Koper-Beryllium legering.

Artikelnummers

Artikelnummer 9N425260
EAN 3148518667104
UBB 500638348457
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 440.21SR
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.