text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Combisleutel 19mm


Verdiepte ringsteeksleutels: is er meer plaats voor de vingers of een obstakel. Ideaal voor standaard moeren. 12-kant ring met OGV® profiel voor een krachtig koppel zonder de moer te beschadigen. Vorkkop 15° gebogen. Metrische maten: van 6 tot 32 mm. Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.

Artikelnummer 2K504478
Lengte (mm)
Sleutelwijdte steek (mm)
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Gewicht 250
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (mm) 248
Sleutelwijdte steek (mm) 19
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Gewicht 250
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Ja
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Ja
Sleutelwijdte steek (inch) 3/4 inch
Sleutelwijdte dop/ring/ratel (mm) 19
Kopbreedte steek (mm) 43
Kopbreedte dop/ring/ratel (mm) 30
Rateluitvoering Nee
Aantal hoeken 12
Merk Facom
Type Combination Wrench

Omschrijving

Verdiepte ringsteeksleutels: is er meer plaats voor de vingers of een obstakel. Ideaal voor standaard moeren. 12-kant ring met OGV® profiel voor een krachtig koppel zonder de moer te beschadigen. Vorkkop 15° gebogen. Metrische maten: van 6 tot 32 mm. Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.

Artikelnummers

Artikelnummer 2K504478
EAN 3148511013663
UBB 500638331024
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 41.19
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.