text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Combisleutel 16mm


Verdiepte ringsteeksleutels: is er meer plaats voor de vingers of een obstakel. Ideaal voor standaard moeren. 12-kant ring met OGV® profiel voor een krachtig koppel zonder de moer te beschadigen. Vorkkop 15° gebogen. Metrische maten: van 6 tot 32 mm. Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.

Artikelnummer 2E412882
Lengte (mm)
Sleutelwijdte steek (mm)
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Gewicht 130
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (mm) 200
Sleutelwijdte steek (mm) 16
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Gewicht 130
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Ja
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Ja
Sleutelwijdte steek (inch) 5/8 inch
Sleutelwijdte dop/ring/ratel (mm) 16
Kopbreedte steek (mm) 36.5
Kopbreedte dop/ring/ratel (mm) 24.5
Rateluitvoering Nee
Aantal hoeken 12
Merk Facom
Type Combination Wrench

Omschrijving

Verdiepte ringsteeksleutels: is er meer plaats voor de vingers of een obstakel. Ideaal voor standaard moeren. 12-kant ring met OGV® profiel voor een krachtig koppel zonder de moer te beschadigen. Vorkkop 15° gebogen. Metrische maten: van 6 tot 32 mm. Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.

Artikelnummers

Artikelnummer 2E412882
EAN 3148511013632
UBB 500638330455
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 41.16
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.