text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Combisleutel 14mm


Korte ringsteeksleutels: zeer goed hanteerbaar door de korte steel en de compacte kop. Ideaal voor moeilijk bereikbare plaatsen. 12-kant ring met OGV® profiel voor een krachtig koppel zonder de moer te beschadigen. Suffix H = 6-kant ring. Ringkop 15° gebogen. Vorkkop 15° gebogen. Metrische maten: van 3,2 tot 17 mm. Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.

Artikelnummer 3I676095
Lengte (mm)
Sleutelwijdte steek (mm)
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Gewicht 70
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (mm) 147
Sleutelwijdte steek (mm) 14
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Gewicht 70
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Ja
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Ja
Sleutelwijdte steek (inch) 9/16"
Sleutelwijdte dop/ring/ratel (mm) 14
Kopbreedte steek (mm) 30.2
Kopbreedte dop/ring/ratel (mm) 20.8
Rateluitvoering Nee
Aantal hoeken 12
Merk Facom
Type Combination Wrench

Artikelnummers

Artikelnummer 3I676095
EAN 3148510998848
UBB 500638316272
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 39.14
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.