text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Combisleutel 12mm


Verdiepte ringsteeksleutels: is er meer plaats voor de vingers of een obstakel. Ideaal voor standaard moeren. 12-kant ring met OGV® profiel voor een krachtig koppel zonder de moer te beschadigen. Vorkkop 15° gebogen. Metrische maten: van 6 tot 32 mm. Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.

Artikelnummer 5B733945
Lengte
Sleutelwijdte steek (mm)
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Gewicht 75
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte 160
Sleutelwijdte steek (mm) 12
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Gewicht 75
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Ja
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Ja
Sleutelwijdte steek (inch) Overig
Sleutelwijdte dop/ring/ratel (mm) 12
Kopbreedte steek (mm) 27.5
Kopbreedte dop/ring/ratel (mm) 18.5
Rateluitvoering Nee
Aantal hoeken 12

Omschrijving

Verdiepte ringsteeksleutels: is er meer plaats voor de vingers of een obstakel. Ideaal voor standaard moeren. 12-kant ring met OGV® profiel voor een krachtig koppel zonder de moer te beschadigen. Vorkkop 15° gebogen. Metrische maten: van 6 tot 32 mm. Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.

Artikelnummers

Artikelnummer 5B733945
EAN 3148511013595
UBB 500638329630
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 41.12
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.