text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Combisleutel 11mm


Verdiepte ringsteeksleutels: is er meer plaats voor de vingers of een obstakel. Ideaal voor standaard moeren. 12-kant ring met OGV® profiel voor een krachtig koppel zonder de moer te beschadigen. Vorkkop 15° gebogen. Metrische maten: van 6 tot 32 mm. Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.

Artikelnummer 2N232084
Lengte
Sleutelwijdte steek (mm)
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Gewicht 75
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte 160
Sleutelwijdte steek (mm) 11
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Gewicht 75
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Ja
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Ja
Sleutelwijdte steek (inch) 7/16"
Sleutelwijdte dop/ring/ratel (mm) 11
Kopbreedte steek (mm) 27.5
Kopbreedte dop/ring/ratel (mm) 18.5
Rateluitvoering Nee
Aantal hoeken 12
Merk FACOM

Omschrijving

Verdiepte ringsteeksleutels: is er meer plaats voor de vingers of een obstakel. Ideaal voor standaard moeren. 12-kant ring met OGV® profiel voor een krachtig koppel zonder de moer te beschadigen. Vorkkop 15° gebogen. Metrische maten: van 6 tot 32 mm. Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.

Artikelnummers

Artikelnummer 2N232084
EAN 3148511013588
UBB 500638329481
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 41.11
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.