Ringsteeksleutels
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Sleutelgereedschappen
Ringsteeksleutels
Ringsteeksleutels
1P708656
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
Facom Combisleutel 11mm
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
1P708656
Lengte (mm)
Sleutelwijdte steek (mm)
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Gewicht
50
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Gebogen
Ja
Uitvoering vonkarm
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Lengte (mm)
155
Sleutelwijdte steek (mm)
11
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Gewicht
50
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Gebogen
Ja
Uitvoering vonkarm
Nee
Met wringstaaf
Nee
Geschikt voor wringstaaf
Ja
Sleutelwijdte steek (inch)
7/16"
Sleutelwijdte dop/ring/ratel (mm)
11
Kopbreedte steek (mm)
24.5
Kopbreedte dop/ring/ratel (mm)
16.9
Rateluitvoering
Nee
Aantal hoeken
12
Merk
Facom
HS- en goederencode
82041100
Type
Combination Wrench
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
1P708656
EAN
3148517679818
UBB
500638337062
UNSPSC
27111726
Fabrikant artikelnummer
440.11