Ringsteeksleutels
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
Sleutelgereedschappen
Ringsteeksleutels
Ringsteeksleutels
3I970536
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
Facom Combisleutel 1
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Speciale vonkvrije en anti-magnetische Koper-Beryllium legering.
Volledige omschrijving
Artikelnummer
3I970536
Lengte (mm)
Sleutelwijdte steek (mm)
Oppervlaktebescherming
Gebruineerd
Gewicht
260
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Lengte (mm)
290
Sleutelwijdte steek (mm)
25.4
Oppervlaktebescherming
Gebruineerd
Gewicht
260
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Gebogen
Nee
Uitvoering vonkarm
Ja
Met wringstaaf
Nee
Geschikt voor wringstaaf
Ja
Sleutelwijdte steek (inch)
1 inch
Kopbreedte steek (mm)
56
Kopbreedte dop/ring/ratel (mm)
42
Sleutelwijdte dop/ring/ratel (inch)
1 inch
Rateluitvoering
Nee
Aantal hoeken
12
Merk
Facom
Type
Combination Wrench
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
Speciale vonkvrije en anti-magnetische Koper-Beryllium legering.
Artikelnummers
Artikelnummer
3I970536
EAN
3148518737920
UBB
500638347616
UNSPSC
27111726
Fabrikant artikelnummer
440.1PSR