Tangen & pincetten
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
Tangen & pincetten
Combinatie tangen
Combinatie tangen
1O177477
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
FACOM Combinatietang 180MM
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
1O177477
Geïsoleerd
Ja
Oppervlaktebescherming
Overig
Met draadafsnijder
Nee
Gewicht
260
Lengte (mm)
180
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Langssnede
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Geïsoleerd
Ja
Oppervlaktebescherming
Overig
Met draadafsnijder
Nee
Gewicht
260
Lengte (mm)
180
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Langssnede
Nee
Rondsnede
Nee
Spiraalsnede
Nee
Kerfdiepte instelbaar
Nee
Striplengte instelbaar
Nee
Kopbreedte (mm)
26
Stripbereik diameter (mm)
2.2 - 2.2
Greepuitvoering
2-componenten
Met aanslagbescherming
Nee
ESD getest (elektrostatische ontlading)
Nee
Zelfinstellend
Nee
Kophoogte (mm)
220
VDE getest
Nee
Merk
Facom
Goederencode
8203200000
Type
Special Pliers
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
1O177477
EAN
5054905296414
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
192A.18CPE-R