text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Combinatiesleutel 9mm


Korte ringsteeksleutels: zeer goed hanteerbaar door de korte steel en de compacte kop. Ideaal voor moeilijk bereikbare plaatsen. 12-kant ring met OGV® profiel voor een krachtig koppel zonder de moer te beschadigen. Suffix H = 6-kant ring. Ringkop 15° gebogen. Vorkkop 15° gebogen. Metrische maten: van 3,2 tot 17 mm. Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.

Artikelnummer 5E660078
Lengte (mm)
Sleutelwijdte steek (mm)
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Gewicht 25
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (mm) 98
Sleutelwijdte steek (mm) 9
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Gewicht 25
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Ja
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Ja
Sleutelwijdte steek (inch) Overig
Sleutelwijdte dop/ring/ratel (mm) 9
Kopbreedte steek (mm) 19.4
Kopbreedte dop/ring/ratel (mm) 14
Rateluitvoering Nee
Aantal hoeken 12
Merk Facom
Type Combination Wrench

Artikelnummers

Artikelnummer 5E660078
EAN 3148510998749
UBB 500638321041
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 39.9
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.