text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Combinatiesleutel 9


Speciale vonkvrije en anti-magnetische Koper-Beryllium legering.

Artikelnummer 2Q997396
Lengte (mm)
Sleutelwijdte steek (mm)
Oppervlaktebescherming Gebruineerd
Gewicht 40
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (mm) 135
Sleutelwijdte steek (mm) 9
Oppervlaktebescherming Gebruineerd
Gewicht 40
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Nee
Uitvoering vonkarm Ja
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Ja
Sleutelwijdte steek (inch) 3/8 inch
Sleutelwijdte dop/ring/ratel (mm) 9
Kopbreedte steek (mm) 22
Kopbreedte dop/ring/ratel (mm) 18
Rateluitvoering Nee
Aantal hoeken 12
Merk Facom
Type Combination Wrench

Omschrijving

Speciale vonkvrije en anti-magnetische Koper-Beryllium legering.

Artikelnummers

Artikelnummer 2Q997396
EAN 3148518660822
UBB 500638363035
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 440.9SR
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.