Ringsteeksleutels
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
Sleutelgereedschappen
Ringsteeksleutels
Ringsteeksleutels
2I084184
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
Facom Combinatiesleutel 60mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
2I084184
Lengte (mm)
Sleutelwijdte steek (mm)
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Gewicht
4900
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Gebogen
Ja
Uitvoering vonkarm
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Lengte (mm)
800
Sleutelwijdte steek (mm)
60
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Gewicht
4900
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Gebogen
Ja
Uitvoering vonkarm
Nee
Met wringstaaf
Nee
Geschikt voor wringstaaf
Ja
Sleutelwijdte steek (inch)
2 3/8 inch
Sleutelwijdte dop/ring/ratel (mm)
60
Kopbreedte steek (mm)
44
Kopbreedte dop/ring/ratel (mm)
90
Rateluitvoering
Nee
Aantal hoeken
12
Merk
Facom
Type
Combination Wrench
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
2I084184
EAN
3662424047800
UBB
500638328640
UNSPSC
27111726
Fabrikant artikelnummer
40.60LA