text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Combinatiesleutel 5/32


Korte ringsteeksleutels: zeer goed hanteerbaar door de korte steel en de compacte kop. Ideaal voor moeilijk bereikbare plaatsen. 12-kant ring met OGV® profiel voor een krachtig koppel zonder de moer te beschadigen. Suffix H = 6-kant ring. Ringkop 15° gebogen. Vorkkop 15° gebogen. Inch-maten: van 1/8" tot 11/16". Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.

Artikelnummer 5H094036
Lengte (mm)
Sleutelwijdte steek (mm)
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Gewicht 10
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (mm) 77
Sleutelwijdte steek (mm) 4
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Gewicht 10
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Ja
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Ja
Sleutelwijdte steek (inch) Overig
Kopbreedte steek (mm) 10
Kopbreedte dop/ring/ratel (mm) 8
Sleutelwijdte dop/ring/ratel (inch) Overig
Rateluitvoering Nee
Aantal hoeken 12
Merk Facom
Type Combination Wrench

Omschrijving

Korte ringsteeksleutels: zeer goed hanteerbaar door de korte steel en de compacte kop. Ideaal voor moeilijk bereikbare plaatsen. 12-kant ring met OGV® profiel voor een krachtig koppel zonder de moer te beschadigen. Suffix H = 6-kant ring. Ringkop 15° gebogen. Vorkkop 15° gebogen. Inch-maten: van 1/8" tot 11/16". Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.

Artikelnummers

Artikelnummer 5H094036
EAN 3148510999029
UBB 500638318823
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 39.5/32H
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.