text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Combinatiesleutel 46mm


Lange ringsteeksleutels: met de extra lange steel kan met weinig inspanning een hoog koppel worden toegepast. 12-kant ring met OGV® profiel voor een krachtig koppel zonder de moer te beschadigen. Ringkop 15° gebogen. Vorkkop 15° gebogen. Metrische maten: van 19 tot 50 mm. Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.

Artikelnummer 2T642299
Lengte
Sleutelwijdte steek (mm)
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Gewicht 2435
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte 680
Sleutelwijdte steek (mm) 46
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Gewicht 2435
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Ja
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Ja
Sleutelwijdte steek (inch) 1.13/16"
Sleutelwijdte dop/ring/ratel (mm) 46
Kopbreedte steek (mm) 62.4
Kopbreedte dop/ring/ratel (mm) 45.2
Rateluitvoering Nee
Aantal hoeken 12

Artikelnummers

Artikelnummer 2T642299
EAN 3148516623201
UBB 500638328079
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 40.46LA
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.