text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

Facom Combinatiesleutel 42mm


Lange ringsteeksleutels: met de extra lange steel kan met weinig inspanning een hoog koppel worden toegepast. 12-kant ring met OGV® profiel voor een krachtig koppel zonder de moer te beschadigen. Ringkop 15° gebogen. Vorkkop 15° gebogen. Metrische maten: van 19 tot 50 mm. Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.

Artikelnummer 1U293669
Lengte
Sleutelwijdte steek (mm)
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Gewicht 1720
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte 615
Sleutelwijdte steek (mm) 42
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Gewicht 1720
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Ja
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Ja
Sleutelwijdte steek (inch) Overig
Sleutelwijdte dop/ring/ratel (mm) 42
Kopbreedte steek (mm) 62.4
Kopbreedte dop/ring/ratel (mm) 42.2
Rateluitvoering Nee
Aantal hoeken 12
Merk Facom

Omschrijving

Lange ringsteeksleutels: met de extra lange steel kan met weinig inspanning een hoog koppel worden toegepast. 12-kant ring met OGV® profiel voor een krachtig koppel zonder de moer te beschadigen. Ringkop 15° gebogen. Vorkkop 15° gebogen. Metrische maten: van 19 tot 50 mm. Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.

Artikelnummers

Artikelnummer 1U293669
EAN 3148516623034
UBB 500638327816
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 40.42LA
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.