text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Combinatiesleutel 17


Speciale vonkvrije en anti-magnetische Koper-Beryllium legering.

Artikelnummer 6C889503
Lengte (mm)
Sleutelwijdte steek (mm)
Oppervlaktebescherming Gebruineerd
Gewicht 155
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (mm) 195
Sleutelwijdte steek (mm) 17
Oppervlaktebescherming Gebruineerd
Gewicht 155
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Nee
Uitvoering vonkarm Ja
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Ja
Sleutelwijdte steek (inch) 11/16 inch
Sleutelwijdte dop/ring/ratel (mm) 17
Kopbreedte steek (mm) 35
Kopbreedte dop/ring/ratel (mm) 27
Rateluitvoering Nee
Aantal hoeken 12
Merk Facom
Type Combination Wrench

Omschrijving

Speciale vonkvrije en anti-magnetische Koper-Beryllium legering.

Artikelnummers

Artikelnummer 6C889503
EAN 3148518665766
UBB 500638344647
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 440.17SR
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.