Ringsteeksleutels
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Sleutelgereedschappen
Ringsteeksleutels
Ringsteeksleutels
3P140002
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
Facom Combinatiesleutel 50mm
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
3P140002
Lengte (mm)
Sleutelwijdte steek (mm)
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Gewicht
3500
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Gebogen
Ja
Uitvoering vonkarm
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Lengte (mm)
732
Sleutelwijdte steek (mm)
50
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Gewicht
3500
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Gebogen
Ja
Uitvoering vonkarm
Nee
Met wringstaaf
Nee
Geschikt voor wringstaaf
Ja
Sleutelwijdte steek (inch)
2 inch
Sleutelwijdte dop/ring/ratel (mm)
50
Kopbreedte steek (mm)
65
Kopbreedte dop/ring/ratel (mm)
45.2
Rateluitvoering
Nee
Aantal hoeken
12
Merk
Facom
Goederencode
82041100
Type
Combination Wrench
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3P140002
EAN
3148516623386
UBB
500638328236
UNSPSC
27111726
Fabrikant artikelnummer
40.50LA