text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom cilinderkop zeskantsleutel 3/32" siliciumfosfaat 86mm


Van siliciumstaal gemaakt. De kogelkop maakt werken onder een hoek van 30° mogelijk. Uitvoering: gefosfateerd.

Artikelnummer 4H108059
Totale lengte (mm)
Uitvoering Haaks
Geïsoleerd Nee
Sleutelwijdte (mm) 2.3
Schachtlengte (mm) 86
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 88.38
Uitvoering Haaks
Geïsoleerd Nee
Sleutelwijdte (mm) 2.3
Schachtlengte (mm) 86
Geïsoleerd 1000 V Nee
Antidiefstaluitvoering Nee
Beenlengte langste deel (mm) 86
Met centreerstift Nee
Met gat Nee
Sleutelwijdte (inch) 3/32"
Met kogelkop Ja
Beenlengte kortste deel (mm) 17
Merk Facom
Model 83SH

Artikelnummers

Artikelnummer 4H108059
EAN 3148511238516
UBB 500638917871
UNSPSC 27111710
Fabrikant artikelnummer 83SH.3/32
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.