text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Ringsleutels diepgebogen 19X22MM


Artikelnummer 0C147009
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 296
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Ja
Sleutelwijdte groot (mm) 22
Sleutelwijdte klein (mm) 19
Uitvoering enkele sleutel Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 296
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Ja
Sleutelwijdte groot (mm) 22
Sleutelwijdte klein (mm) 19
Uitvoering enkele sleutel Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Halve maan model Nee
Sleutelwijdte klein (inch) 3/4 inch
Sleutelwijdte groot (inch) 7/8 inch
Kopbreedte klein (mm) 29
Kopbreedte groot (mm) 33.7
Rateluitvoering Nee
Aantal hoeken 12
Open uitvoering Nee
Merk Facom
HS- en goederencode 82041100
Type Double End Ring Wrench

Artikelnummers

Artikelnummer 0C147009
EAN 3148516989802
UBB 500638496033
UNSPSC 27111743
Fabrikant artikelnummer 55A.19X22
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.