Sleutelgereedschap
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
Sleutelgereedschappen
Sleutels, diversen
Carterplug sleutels
5M135077
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
Facom Carterplug sleutels 3/8 10MM
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Aandrijving vierkant 3/8" (Junior). Vierkant: 10 mm. Gewicht: 40 g.
Volledige omschrijving
Artikelnummer
5M135077
Aandraaivoorziening
Binnenvierkant
Totale lengte (mm)
10
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Geschikt voor inzet met slag
Nee
Aansluitmaat
3/8 inch
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Aandraaivoorziening
Binnenvierkant
Totale lengte (mm)
10
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Geschikt voor inzet met slag
Nee
Aansluitmaat
3/8 inch
Kogelborging
Nee
Met gat
Ja
Aansluitmaat (mm)
9.52
Tweezijdig
Nee
Type kruiskop
Geen
Merk
Facom
Type
Oil Sump Bit
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
Aandrijving vierkant 3/8" (Junior). Vierkant: 10 mm. Gewicht: 40 g.
Artikelnummers
Artikelnummer
5M135077
EAN
3148510197623
UBB
500638591643
UNSPSC
27111729
Fabrikant artikelnummer
D.106-10