text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Busschroevendraaier Bit PZ3 1/4" Hex 50mm


Voor een gebruik op elektrische of pneumatische schroefmachines (behalve de slagmoersleutels). Aandrijving 1/4 - 6,35 mm met groef.

Artikelnummer 5D467355
Aandraaivoorziening Kruis
Grootte 3
Totale lengte (mm) 50
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Aandraaivoorziening Kruis
Grootte 3
Totale lengte (mm) 50
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Kogelborging Nee
Met gat Nee
Aansluitmaat (mm) 6.35
Tweezijdig Nee
Type kruiskop Pozidriv PZ
Merk Facom

Artikelnummers

Artikelnummer 5D467355
EAN 3148510227276
UBB 500638967298
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer ED.633T
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.