Buitenschroefmaten, micrometer
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
Meet-, markering- & inspectie gereedschappen
Precisie gereedschappen
Buitenschroefmaten, micrometer
8G365929
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
Facom Buitenschroefmaat met verlenging 0-150mm 0.01mm Nauwkeurigheid 5-10Nm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
8G365929
Digitale indicatie
Nee
Nauwkeurigheid (mm)
0.01
Meetbereik (mm)
['0', '150']
Metrische schaalverdeling
Ja
Imperiale schaalverdeling
Nee
Type meetkrachtregeling
Overig
Meettrommel diameter (mm)
18
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Digitale indicatie
Nee
Nauwkeurigheid (mm)
0.01
Meetbereik (mm)
['0', '150']
Metrische schaalverdeling
Ja
Imperiale schaalverdeling
Nee
Type meetkrachtregeling
Overig
Meettrommel diameter (mm)
18
Spindeldiameter (mm)
6.5
Merk
Facom
Goederencode
90173000
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8G365929
EAN
3148512044000
UBB
500639470011
UNSPSC
41111601
Fabrikant artikelnummer
807C