text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Brede hoek instelbare sleutel J.446-50


Precisie: ± 8%. Bewezen duurzaamheid: 50.000 cycli. Verloopstuk: 9 x 12 of 20 x 7 mm. Met een momentsleuteltester regelbare sleutels, zie het assortiment controleapparatuur voor momentsleutels. De sleutels worden geleverd met een ISO 6789 controlecertificaat. De sleutels worden geleverd in een beschermkoker van kunststof.

Artikelnummer 3Z011307
Geïsoleerd Nee
Elektronisch Nee
Gewicht 490
Totale lengte (mm) 279
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Nee
Elektronisch Nee
Gewicht 490
Totale lengte (mm) 279
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat Overig
Aandraaimoment (Nm) ['10', '50']
Max. sleutelwijdte (mm) 50
Met verlengstuk Nee
Uitvoering schroevendraaier Nee
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 (%) 8
Met schaal Nee
Merk Facom
Type Torque Wrench

Omschrijving

Precisie: ± 8%. Bewezen duurzaamheid: 50.000 cycli. Verloopstuk: 9 x 12 of 20 x 7 mm. Met een momentsleuteltester regelbare sleutels, zie het assortiment controleapparatuur voor momentsleutels. De sleutels worden geleverd met een ISO 6789 controlecertificaat. De sleutels worden geleverd in een beschermkoker van kunststof.

Artikelnummers

Artikelnummer 3Z011307
EAN 3148510290836
UBB 500637405217
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer J.446-50
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.