text.skipToContent text.skipToNavigation

Veerbandklemtang tot. lengte 250 mm capaciteit max. 70 mm instellingen 25 kunsts


Veerslangklemtang Roterende, universele grijpinzetstukken voor betrouwbaar vastgrijpen van de klemmen in alle posities. De bekinzetstukken kunnen ook onder belasting worden gedraaid. Extreem goede hefboomwerking waardoor klemmen gemakkelijk en zonder grote inspanning kunnen worden geopend. Slank kopontwerp, smalle kopbreedte, roterende grijpinzetstukken

Artikelnummer K1085.000.250
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Totale lengte (mm) 250
Lengte (mm) 250
Handvat Kunststof beschermlaag
Voor slangdiameter (mm) 70 - 70
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Totale lengte (mm) 250
Lengte (mm) 250
Handvat Kunststof beschermlaag
Voor slangdiameter (mm) 70 - 70
Merk Knipex
Type Hose Clamp Pliers

Omschrijving

Veerslangklemtang Roterende, universele grijpinzetstukken voor betrouwbaar vastgrijpen van de klemmen in alle posities. De bekinzetstukken kunnen ook onder belasting worden gedraaid. Extreem goede hefboomwerking waardoor klemmen gemakkelijk en zonder grote inspanning kunnen worden geopend. Slank kopontwerp, smalle kopbreedte, roterende grijpinzetstukken maken dit een ideaal gereedschap, vooral in krappe ruimtes. Extra functie: slangen voorzichtig losmaken met de getande bek. QuickSet-verstelling: past zich aan door direct op het werkstuk te schuiven. kan worden gebruikt voor standaard, ruimtebesparende slangklemmen met veerdraad en voor veerbandklemmen tot 70 mm nominale grootte. maakt een klembereik van meer dan 40 mm mogelijk. - Capaciteit: Ø max. 70 mm- Verstelposities: 25

Artikelnummers

Artikelnummer K1085.000.250
EAN 4003773077329
UBB 500625385124
UNSPSC 27112101
Fabrikant artikelnummer 85 51 250 A
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.