text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Bolverzonken Zeskant Schroevendraaier Bit 3mm 1/4" Hex 25mm


Door de kogelkop kan met een helling tot 30° worden geschroefd. Voor handmatig vastschroeven. Aandrijving 1/4" - 6,35 mm.

Artikelnummer 1H973834
Grootte bit (mm)
Aandraaivoorziening Zeskant
Sleutelwijdte (mm) 3
Totale lengte (mm) 25
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Grootte bit (mm) 3
Aandraaivoorziening Zeskant
Sleutelwijdte (mm) 3
Totale lengte (mm) 25
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Kogelborging Nee
Met gat Nee
Aansluitmaat (mm) 6.35
Tweezijdig Nee
Type kruiskop Geen
Merk Facom

Artikelnummers

Artikelnummer 1H973834
EAN 3148510256320
UBB 500639101657
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer ETS.103
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.