text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom boltroppers staalblad 45mm


Speciale sterke bladen voor het vlak doorknippen van chroomstaal. Hardheid van de messen is verbeterd voor een langere scherpte van de snede. Speling van de messen wordt door excentrische schroeven geregeld. Ergonomische handgrepen met handbescherming. 990.BRF0: Gesmede armen. 990.R00 - 990.R0: Buisvormige armen.

Artikelnummer 6J687224
Totale lengte (mm) 4500
Uitvoering/bediening Mechanisch, tweehand
Bladvorm Overig
Geschikt voor max. boutdiameter (mm) 7
Geschikt voor snijden van draadgoten Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 4500
Uitvoering/bediening Mechanisch, tweehand
Bladvorm Overig
Geschikt voor max. boutdiameter (mm) 7
Geschikt voor snijden van draadgoten Ja
Snijmes verwisselbaar Nee
Met nastelbare bekken Ja

Artikelnummers

Artikelnummer 6J687224
EAN 3148517495050
UBB 500639817864
UNSPSC 44121618
Fabrikant artikelnummer 990.RB0
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.