Schroevendraaiers, bits & sleutels
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Schroevendraaiers
Klingen
4S581852
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
FACOM Blad ATMZ.X8-9
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
4S581852
Aandraaivoorziening
Torx
Totale lengte (mm)
175
Grootte (TX)
9
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Geschikt voor inzet met slag
Nee
Aansluitmaat
1/4 inch
Kogelborging
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Aandraaivoorziening
Torx
Totale lengte (mm)
175
Grootte (TX)
9
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Geschikt voor inzet met slag
Nee
Aansluitmaat
1/4 inch
Kogelborging
Nee
Met gat
Nee
Aansluitmaat (mm)
0.25
Tweezijdig
Ja
Type kruiskop
Geen
Type
Torx Screwdriver Blade
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4S581852
EAN
3662424105661
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
ATMZ.X8-9