text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Bitset T70


Lange serie. Voor Torx® schroeven met inwendige schroefdraad. Vaste bits. Uitvoering: glanzend verchroomd, met gefosfateerde bit.

Artikelnummer 8K141167
Uitvoering Voor inwendige torx schroef
Totale lengte (mm) 140
Diameter 23.1
Grootte (TX) 70
Klinglengte (mm) 104
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Voor inwendige torx schroef
Totale lengte (mm) 140
Diameter 23.1
Grootte (TX) 70
Klinglengte (mm) 104
Aansluitmaat 1/2 inch
Met gat Nee
Aansluitmaat (mm) 12.7
Merk Facom
Type Torx Bit Socket

Omschrijving

Lange serie. Voor Torx® schroeven met inwendige schroefdraad. Vaste bits. Uitvoering: glanzend verchroomd, met gefosfateerde bit.

Artikelnummers

Artikelnummer 8K141167
EAN 3148516592606
UBB 500638017037
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer SX.70LA
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.