Nedtrain Oud
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Bits
Bits
S4431.942.001
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
Stanley Bit 1-68-942 25mm PH1 25 stuks
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per
-
Incl. BTW
Artikelnummer
S4431.942.001
Aandraaivoorziening
Zeskant
Grootte
1
Totale lengte (mm)
25
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Geschikt voor inzet met slag
Nee
Aansluitmaat
1/4 inch
Kogelborging
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Aandraaivoorziening
Zeskant
Grootte
1
Totale lengte (mm)
25
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Geschikt voor inzet met slag
Nee
Aansluitmaat
1/4 inch
Kogelborging
Nee
Met gat
Nee
Aantal bits PH (kruiskop)
25
Aantal bits totaal
25
Aansluitmaat (mm)
6.35
Tweezijdig
Nee
Type kruiskop
Phillips
Merk
Stanley
Gewicht per stuk (g)
180
Type
Phillips Screwdriver Bit
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
S4431.942.001
EAN
3253561689420
UBB
240125020844
UNSPSC
31161507
Fabrikant artikelnummer
1-68-942