Toebehoren
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
Sleutelgereedschappen
Toebehoren
4U182684
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
Facom Bithouder bus 6,35mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Met borgclips voor schroefbits die vaak worden verwisseld. Uitvoering: glanzend verchroomd.
Volledige omschrijving
Artikelnummer
4U182684
Lengte (mm)
22
Magnetisch
Nee
Snelwisselkop
Ja
Maat bitopname
1/4 inch
Maat bitopname (mm)
6.35
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Lengte (mm)
22
Magnetisch
Nee
Snelwisselkop
Ja
Maat bitopname
1/4 inch
Maat bitopname (mm)
6.35
Maat machineopname
1/4 inch
Maat machineopname (mm)
6.35
Dophouder
Ja
Merk
Facom
Type
Bit Holder
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
Met borgclips voor schroefbits die vaak worden verwisseld. Uitvoering: glanzend verchroomd.
Artikelnummers
Artikelnummer
4U182684
EAN
3148510528502
UBB
500637387498
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
R.235