Doppen
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
Sleutelgereedschappen
Doppen & toebehoren
Doppen
8C911491
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
Facom Bit houder T30
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
8C911491
Uitvoering
Voor inwendige torx schroef
Totale lengte (mm)
60
Diameter
22.8
Grootte (TX)
30
Klinglengte (mm)
24
Aansluitmaat
1/2 inch
Met gat
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Voor inwendige torx schroef
Totale lengte (mm)
60
Diameter
22.8
Grootte (TX)
30
Klinglengte (mm)
24
Aansluitmaat
1/2 inch
Met gat
Nee
Aansluitmaat (mm)
12.7
Merk
Facom
Goederencode
82042000
Type
Torx Bit Socket
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8C911491
EAN
3148517230224
UBB
500638017862
UNSPSC
27111704
Fabrikant artikelnummer
SXM.30