text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Bit doppenset AEM.J2


Bevat: 1 Schroevendraaier-bithouder AEM.M. 5 bits serie 0 sleufschroeven: ES.002 - ES.002,5 - ES.003 - ES.004 - ES.004,5. 2 bits serie 0 Phillips®: EP.0x2 - EP.000. 2 bits serie 0 Pozidriv®: ED.0x2 - ED.000. 3 bits serie 0 6-kant: EH.001,5 - EH.002 - EH.002,5. 3 bits serie 0 6-kant, kogelkop: ETS.001,5 - EH.002 - EH.002,5. 4 bits serie 0 Torx: EX.006 - EX.007 - EX. 008 - EX.010. 1 Dophouder ECR.0. 5 doppen 1/4": R.3,2 - 4 - 5 - 5,5 - 7 mm. Afmetingen van de doos: 205 x 130 x 31 mm. Gewicht: 340 g.

Artikelnummer 2V363284
Verpakking Koffer
Aansluitmaat 1/4 inch
Aantal dopsleutels 1
Totaal aantal gereedschappen 26
Aantal bits PH (kruiskop) 2
Verpakt per 1

Specificaties

Verpakking Koffer
Aansluitmaat 1/4 inch
Aantal dopsleutels 1
Totaal aantal gereedschappen 26
Aantal bits PH (kruiskop) 2
Aantal bits PZ (kruiskop) 2
Aantal bits Torx 4
Aantal bits sleuf 0
Aantal bits totaal 19
Aantal bits binnenzeskant 3
Aantal bits TriWing 0
Aantal bits tweegats 0
Aantal doppen voor schroevendraaier 5
Aantal torx doppen 4
Met bitratel Nee
Aantal bits binnenvierkant 0
Met handgreep Ja
Merk Facom
Type Tool Set

Omschrijving

Bevat: 1 Schroevendraaier-bithouder AEM.M. 5 bits serie 0 sleufschroeven: ES.002 - ES.002,5 - ES.003 - ES.004 - ES.004,5. 2 bits serie 0 Phillips®: EP.0x2 - EP.000. 2 bits serie 0 Pozidriv®: ED.0x2 - ED.000. 3 bits serie 0 6-kant: EH.001,5 - EH.002 - EH.002,5. 3 bits serie 0 6-kant, kogelkop: ETS.001,5 - EH.002 - EH.002,5. 4 bits serie 0 Torx: EX.006 - EX.007 - EX. 008 - EX.010. 1 Dophouder ECR.0. 5 doppen 1/4": R.3,2 - 4 - 5 - 5,5 - 7 mm. Afmetingen van de doos: 205 x 130 x 31 mm. Gewicht: 340 g.

Artikelnummers

Artikelnummer 2V363284
EAN 3148515003585
UBB 500637334847
UNSPSC 27111703
Fabrikant artikelnummer AEM.J2
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.