Schuurmachines
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
Schuurmachines
Schuurmachines
7Z909200
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
Facom bandschuurmachine 20 x 250mm 16000RPM
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
7Z909200
Breedte
95
Hoogte
93
Bandlengte (mm)
520
Lengte (mm)
350
Toerental (1/min)
16000
Machinegewicht (kg)
1.2
Bedrijfsdruk
6.2
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Breedte
95
Hoogte
93
Bandlengte (mm)
520
Lengte (mm)
350
Toerental (1/min)
16000
Machinegewicht (kg)
1.2
Bedrijfsdruk
6.2
Breedte band (mm)
20
Lengte van het contactoppervlak (mm)
520
Vibratie (m/s²)
0.57
Max. bedrijfsdruk (psi)
89.923
Luchtingang apparaatzijdig
R 1/4"
Benodigde luchthoeveelheid
113
Merk
Facom
Goederencode
84671110
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7Z909200
EAN
3148518302746
UBB
500637325696
UNSPSC
27112708
Fabrikant artikelnummer
V.403F