text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Automatische Lange Grijptang 45mm Bekopening Staal Verchroomd 175mm


Tang om onderdelen vast te houden, te plaatsen of te verwijderen op moeilijk toegankelijke plaatsen. Aangepaste bekken om platte of ronde onderdelen vast te kunnen houden. Automatische afstelling op het vast te klemmen werkstuk, men hoeft alleen de druk in te stellen. Bekken afgewerkt met gesmeed chroom-molybdeen staal: zeer slijtvast. Handgreep voorzien van vierkante ribbels tegen wegglijden. Ontgrendeling met één hand met de hendel aan de binnenkant. Uitvoering: verchroomd, gepatenteerd gebruineerd mechanisme.

Artikelnummer 4J195455
Geïsoleerd Nee
Geschikt voor Overig
Voorsprong (mm) 169.5
Totale lengte (mm) 175
Beklengte (mm) 5.5
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Nee
Geschikt voor Overig
Voorsprong (mm) 169.5
Totale lengte (mm) 175
Beklengte (mm) 5.5
Max. bekopening (mm) 45
Merk Facom

Artikelnummers

Artikelnummer 4J195455
EAN 3148517716315
UBB 500639225092
UNSPSC 27112124
Fabrikant artikelnummer 582.7
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.