text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Automatische Centerpons 163mm


Geeft een slag door middel van een veer die met een druk op de knop wordt ontspannen. De kracht van de slag is regelbaar door aan de kop te draaien. Druk van de belasting: van 11 tot 22 kg. Uitvoering: verchroomd huis, ingevette punt. Lengte: 163 mm, Ø huis 16 mm, Ø pen 7 mm. Gewicht: 0,135 kg. Losse punt: 257.07. Reserve dop: 257.10A.

Artikelnummer 9D678085
Oppervlaktebescherming Gechromatiseerd
Schachtdiameter (mm) 7
Lengte (mm) 163
Materiaal Chroomvanadiumstaal
Met handenbescherming Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Gechromatiseerd
Schachtdiameter (mm) 7
Lengte (mm) 163
Materiaal Chroomvanadiumstaal
Met handenbescherming Nee
Diameter punt (mm) 3.5
Automatische uitvoering Ja
Schachtvorm Rond
Slagkracht (N) ['1079', '2157']
Merk Facom

Artikelnummers

Artikelnummer 9D678085
EAN 3148519206838
UBB 500639794006
UNSPSC 27111505
Fabrikant artikelnummer 257A
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.