text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Afbraamschijf 127MM

Artikelnummer 7R833847
Toepassing Slijpen
Vorm Vlak
Dikte (mm) 6.4
Max. toerental (1/min) 12000
Diameter 127
Type Schijf
Schijfdiameter (mm) 127

Specificaties

Toepassing Slijpen
Vorm Vlak
Dikte (mm) 6.4
Max. toerental (1/min) 12000
Diameter 127
Type Schijf
Schijfdiameter (mm) 127
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor asfalt Nee
Geschikt voor baksteen Nee
Geschikt voor beton Nee
Geschikt voor beton/betonsteen Nee
Geschikt voor gewapend beton Nee
Geschikt voor gietijzeren buis Nee
Geschikt voor hardgesteente Nee
Geschikt voor kalkzandsteen Nee
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor natuursteen Nee
Geschikt voor chamottesteen Nee
Geschikt voor uitgewassen beton Nee
Geschikt voor dakpan Nee
Diamantschijf Nee
Boringsdiameter 22
Geschikt voor hout Nee
Komschijf Nee
Geschikt voor cellenbeton Nee
X-Lock-houder Nee
Segmentatie Geen
Lamellenschijf Nee
Merk Facom

Artikelnummers

Artikelnummer 7R833847
EAN 3148510764603
UBB 500637302414
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer V.471A1
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.