text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom adapter J.274


Voor het gebruik van: - de bits 9 x 12 op de sleutels met een max. capaciteit van 100 Nm. - de bits 14 x 18 op de sleutels met een max. capaciteit van 600 Nm.

Artikelnummer 4R617983
Type toebehoren/onderdelen Overig
Opname Overig
Max. draaimoment (Nm) 600
Toebehoren Ja
Onderdeel Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Type toebehoren/onderdelen Overig
Opname Overig
Max. draaimoment (Nm) 600
Toebehoren Ja
Onderdeel Nee
Merk Facom
Type Adapter

Omschrijving

Voor het gebruik van: - de bits 9 x 12 op de sleutels met een max. capaciteit van 100 Nm. - de bits 14 x 18 op de sleutels met een max. capaciteit van 600 Nm.

Artikelnummers

Artikelnummer 4R617983
EAN 3148510290935
UBB 500637379073
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer J.274
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.