text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Accu Slagmoersleutel 3/8I 10.8V

Cikkszám 4P197684
Nom. spanning (V) 10.8
Accucapaciteit (Ah) 1.5
Max. draaimoment (Nm) 200
Gereedschapopname 3/8" buitenvierkant
Aantal slagen (1/min) 1900

Műszaki adatok

Nom. spanning (V) 10.8
Accucapaciteit (Ah) 1.5
Max. draaimoment (Nm) 200
Gereedschapopname 3/8" buitenvierkant
Aantal slagen (1/min) 1900
Nullasttoerental (1/min) 1700 - 1700
Met acculader Nee
Merk Facom

Leírás

Een slagmechanisme met hoog rendement met een koppel van 200 N.m. Ingebouwde LED met automatische vertraagde uitschakeling. Omkeerschakelaar voor één hand in de buurt van de trekker. Trapsgewijs werkende trekker voor een betere controle van de snelheid. Dopbevestiging d.m.v. een frictiering. In de behuizing van de machine ingebouwde beschermbumper. Behuizing uit composiet materiaal, bestand tegen zuren en oplosmiddelen. Accu's 10,8V 1,5 Ah DeWALT® technologie, te verwisselen met de DeWALT® accu's. Startkoppel 200 N.m. Werkkoppel 200 N.m. Slagen per minuut 1900 sl/min. Onbelast toerental 1700 tr/min. Aandrijfvierkant 3/8". Vermogen accu 10,8 V. Capaciteit accu 1,5 Ah. Trilling 11,1 m/s²/a. Trilling 3 m/s²/K. Akoestische druk 88 dB(A). Geluidsniveau 99 dB(A). Geleverd zonder accu en zonder oplader.

Cikkszámok

Cikkszám 4P197684
EAN 3148519435276
UBB 500637309443
UNSPSC 27111701
Gyártó cikksz CL3.C10JD
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.