Momentsleutel toebehoren
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
Momentgereedschappen
Momentsleutel toebehoren
4X143839
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
Facom aandrijfvierkant 1"
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
4X143839
Type toebehoren/onderdelen
Overig
Lengte (mm)
281
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
1 inch
Aansluitmaat (mm)
25.4
Vierkant
25 mm (1 inch)
Toebehoren
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Type toebehoren/onderdelen
Overig
Lengte (mm)
281
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
1 inch
Aansluitmaat (mm)
25.4
Vierkant
25 mm (1 inch)
Toebehoren
Ja
Onderdeel
Nee
Merk
Facom
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4X143839
EAN
3148510325118
UBB
500637573014
UNSPSC
27111715
Fabrikant artikelnummer
M.200EA