text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom 12-punts zeskantschroefbit 19mm 3/4" dopsleutel 100mm


Voor uw veiligheid: gebruik de impact-doppen met de bijpassende ringen en borgpennen. Schroevendraaierdoppen uit een stuk.

Artikelnummer 3S489745
Grootte bit (mm)
Aandraaivoorziening Zeskant
Oppervlaktebescherming Overig
Sleutelwijdte (mm) 19
Totale lengte (mm) 100
Verpakt per 1

Specificaties

Grootte bit (mm) 19
Aandraaivoorziening Zeskant
Oppervlaktebescherming Overig
Sleutelwijdte (mm) 19
Totale lengte (mm) 100
Lengte (mm) 100
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Ja
Aansluitmaat 3/4 inch
Kogelborging Nee
Met gat Nee
Twaalfkantdop Nee
Met gewricht Nee
Aansluitmaat (mm) 0.75
Sleuteldiepte (mm) 21
Voor slagschroevendraaier Ja
Tweezijdig Nee
Type kruiskop Geen
Merk Facom

Artikelnummers

Artikelnummer 3S489745
EAN 3148517880610
UBB 500639157683
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer NKHM.19
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.