text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom 12-punts zeskant slagmoeraanzetter 24mm 3/4" dopsleutel 100mm


Voor uw veiligheid: gebruik de impact-doppen met de bijpassende ringen en borgpennen. Schroevendraaierdoppen uit een stuk.

Artikelnummer 1K022348
Grootte bit (mm)
Aandraaivoorziening Zeskant
Oppervlaktebescherming Overig
Sleutelwijdte (mm) 24
Totale lengte (mm) 100
Verpakt per 1

Specificaties

Grootte bit (mm) 24
Aandraaivoorziening Zeskant
Oppervlaktebescherming Overig
Sleutelwijdte (mm) 24
Totale lengte (mm) 100
Lengte 100
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Ja
Aansluitmaat 3/4 inch
Kogelborging Nee
Met gat Nee
Twaalfkantdop Nee
Met gewricht Nee
Aansluitmaat (mm) 0.75
Sleuteldiepte (mm) 21
Voor slagschroevendraaier Ja
Tweezijdig Nee
Type kruiskop Geen
Merk Facom

Artikelnummers

Artikelnummer 1K022348
EAN 3148517880962
UBB 500639158004
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer NKHM.24
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.