Luchtfittingen & koppeling
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
Pneumatiek
Luchtfittingen & koppeling
5C040614
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
FAC THREADED BIT N.633
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Doorvoerdiameter: 6 mm. Max. buitendiameter: 13 mm. Lengte: 39,5 mm. Gewicht: 19 g.
Volledige omschrijving
Artikelnummer
5C040614
Uitvoering
1-delig
Vorm
Recht
Gewicht
0.019
Type toebehoren/onderdelen
Overig
Lengte
39.5
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
1-delig
Vorm
Recht
Gewicht
0.019
Type toebehoren/onderdelen
Overig
Lengte
39.5
Bochthoek (°)
0
Afgedopt
Nee
Bochtstraal (mm)
0
Met pakkingen
Nee
Nom. diameter aansluiting 2
1/4 inch (8)
Met aftapper
Nee
Met stootnok/-rand
Nee
Nom. diameter aansluiting 1
1/4 inch (8)
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5C040614
EAN
3148518300476
UBB
500637704452
UNSPSC
31163100
Fabrikant artikelnummer
N.633