text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

Gedore Schroevendraaier 2170-2160 PH-077 7 stuks


Praktische samenstelling van de set in milieuvriendelijke kartonnen doos, Voor schroeven met sleufkop en kruiskop PH, VDE-isolatie tot 1000 V, volgens EN 60900/IEC 60900, volledig geïsoleerde kling, 3-componenten handgreep Power-Grip³ met ophanggat, Ergonomisch handvatontwerp maakt precies en onvermoeid werken mogelijk, Positief aansluitende verbinding

Artikelnummer
Geïsoleerd Ja
Verpakking Doos
Geïsoleerd 1000 V Ja
Aantal kruisschroevendraaiers PH 3
Aantal kruisschroevendraaiers PZ 0
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Ja
Verpakking Doos
Geïsoleerd 1000 V Ja
Aantal kruisschroevendraaiers PH 3
Aantal kruisschroevendraaiers PZ 0
Aantal sleufschroevendraaiers 4
Aantal Torx-schroevendraaiers 0
Totaal aantal gereedschappen 7
Greepuitvoering Overig
Materiaal kling Chroom-molybdeen-vanadium legering
Kap draaibaar Ja
Merk Gedore

Omschrijving

Praktische samenstelling van de set in milieuvriendelijke kartonnen doos, Voor schroeven met sleufkop en kruiskop PH, VDE-isolatie tot 1000 V, volgens EN 60900/IEC 60900, volledig geïsoleerde kling, 3-componenten handgreep Power-Grip³ met ophanggat, Ergonomisch handvatontwerp maakt precies en onvermoeid werken mogelijk, Positief aansluitende verbinding van handgreep en kling voor optimale krachtoverbrenging, Soort aandrijving gemarkeerd aan het uiteinde van de handgreep, Kling van molybdeen-vanadium-Plus gehard staal

Artikelnummers

Artikelnummer G2689.001.770
EAN 4010886826140
UBB 500503886235
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer 1616048

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.