text.skipToContent text.skipToNavigation

PB Swiss Classic VDE sleufschroevendraaier 1000V 5100 3,5x100


ElectroTools: geïsoleerde schroevendraaiers voor gleufkopschroeven volgens DIN 7437, VDE gekeurd tot 1000 V AC / 1500 V DC volgens IEC/EN 60900

Artikelnummer
Uitvoering Recht
Geïsoleerd Ja
Gewicht 29
Totale lengte (mm) 190
Geïsoleerd 1000 V Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Recht
Geïsoleerd Ja
Gewicht 29
Totale lengte (mm) 190
Geïsoleerd 1000 V Ja
Klinglengte (mm) 100
Klingbreedte (mm) 3.5
Bleddikte (mm) 0.6
Materiaal greep Kunststof
Uitvoering schacht Rond
Greepuitvoering 1-component
Gewelfde kling Nee
Materiaal kling Chroom-molybdeen-vanadium legering
Met afrolbeveiliging Ja

Artikelnummers

Artikelnummer P0550.002.100
EAN 7610733062416
UBB 500502098378
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer PB 5100.2-100/3,5

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.