Zagen
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
Scharen & zagen
Zagen
3O326148
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
FAC SABRE SAW V.770F
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
3O326148
Breedte
36
Hoogte
75
Type toebehoren/onderdelen
Overig
Lengte
270
Machinegewicht (kg)
0.8
Max. bedrijfsdruk (bar)
6.2
Geluidsvermogensniveau
94.5
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Breedte
36
Hoogte
75
Type toebehoren/onderdelen
Overig
Lengte
270
Machinegewicht (kg)
0.8
Max. bedrijfsdruk (bar)
6.2
Geluidsvermogensniveau
94.5
Gereedschapopname
1/4 inch
Nullastslagenaantal (hef) (1/min)
['10000', '10000']
Max. bedrijfsdruk (psi)
89.923
Luchtingang apparaatzijdig
R 3/8"
Trilling volgens ISO 866211 (m/s²)
17.1
Benodigde luchthoeveelheid
32
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3O326148
EAN
3148517887749
UBB
500637328252
UNSPSC
27111508
Fabrikant artikelnummer
V.770F